Dámska softšelová bunda Stretch X Stretch X
Dámska softšelová bunda Stretch X
Obj. č. M441174005
EAN 4251402772132
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Táto praktická bunda je z elastického softšelu. Dodatočne je vetruodolná a ponúka zosilnené plecia
- Hydrofóbna (vodný stĺpec 8 000 mm), priedušná
- Tri vonkajšie vrecká na zips, dve vnútorné vrecká
- Materiál e-Care (poskytuje 99 % ochranu pred elektromagnetickým žiarením)
- Elastické manžety rukávov, zaťahovacia šnúrka na leme
- Spona puzdra na identifikačnú kartu, odnímateľná kapucňa, certifikácia STANDARD 100 by OEKO-TEX®
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Tmavomodrá |
Veľkosť | 3XL |
Materiál | 96% polyester, 4% spandex |
Hmotnosť látky na m2 | 280 g |
Umývateľné pri | 30°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Žehlenie s nízkou teplotou, Nečistiť chemicky |