Dámska softshellová elastická bunda Evolution
Dámská softshellová bunda Evolution
Obj. č.
M441408004
EAN 4251792867180
Cena za zvolené balenie


Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Táto dámska technická softshellová bunda je vhodná na takmer všetky aktivity, je pohodlná, priedušná a má optimálnu odvod vlhkosti
- 4-smerová elastická tkanina, rýchloschnúca
- 3 vonkajšie vrecká, 2 vnútorné vrecká
- Reflexné vložky, vodu odpudzujúca
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Benzín |
Veľkosť | XXL |
Materiál | 52 % polyamid, 40 % polyester, 8 % elastan |
Hmotnosť látky na m2 | 214 g |
Umývateľné pri | 40°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Žehlenie s nízkou teplotou, Nečistiť chemicky |