Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Dámska výstražná zimná bunda, trieda 3

Dámska výstražná zimná bunda, trieda 2

Obj. č. M409409000

EAN 4251761464990

Cena za zvolené balenie
Dámska výstražná zimná bunda, trieda 3

Obj. č. M409409000

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Odolná zimná bunda z 2-smerového elastického materiálu zaisťuje maximálnu viditeľnosť pri práci
  • Teplý polstrovaný 2-smerový elastický materiál, priedušný, vodotesný (10 000 mm vodný stĺpec), PTFE povrchová úprava (odolný voči oleju a benzínu)

  • 3 vrecká na perá, 2 predné vrecká so zipsom, vrecká Napoleon, vnútorné vrecko so zipsom, teplá podšívka vreciek

  • Reflexné pásy LOXY®, spájané švy, odnímateľná, nastaviteľná kapucňa (ideálna aj pre nositeľov ochranných prilieb)

  • Vysoký flísový golier, nastaviteľné manžety s elastickými manžetami proti vetru, ergonomicky strihané rukávy, predĺžený chrbát

  • EN 20471 trieda 2 (veľkosti XS, S a M trieda 2), EN 343 trieda 3, STANDARD 100 by OEKO-TEX®

LOXY® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Loxy AS, NO.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Žltá, Antracitová

Veľkosť

S

Materiál

100 % polyester Oxford

Hmotnosť látky na m2

230 g

Normy

ISO 20471, EN 20471, EN 343, EN 14058

Materiál obloženia

100% polyester

Výplň

100% polyester

Plošná hmotnosť polstrovania na m²

140 g

Umývateľné pri

40°C

Pokyny pre starostlivosť

Nebieliť, Sušenie v bubnovej sušičke pri nízkej teplote, Nežehliť, Nečistiť chemicky

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie