Dámska výstražná zimná bunda, trieda 3
Dámska výstražná zimná bunda, trieda 2
Obj. č. M409409010
EAN 4251761465058
Cena za zvolené balenie





Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Odolná zimná bunda z 2-smerového elastického materiálu zaisťuje maximálnu viditeľnosť pri práci
- Teplý polstrovaný 2-smerový elastický materiál, priedušný, vodotesný (10 000 mm vodný stĺpec), PTFE povrchová úprava (odolný voči oleju a benzínu)
- 3 vrecká na perá, 2 predné vrecká so zipsom, vrecká Napoleon, vnútorné vrecko so zipsom, teplá podšívka vreciek
- Reflexné pásy LOXY®, spájané švy, odnímateľná, nastaviteľná kapucňa (ideálna aj pre nositeľov ochranných prilieb)
- Vysoký flísový golier, nastaviteľné manžety s elastickými manžetami proti vetru, ergonomicky strihané rukávy, predĺžený chrbát
- EN 20471 trieda 2 (veľkosti XS, S a M trieda 2), EN 343 trieda 3, STANDARD 100 by OEKO-TEX®
LOXY® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Loxy AS, NO.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Žltá, Antracitová |
Veľkosť | XS |
Materiál | 100 % polyester Oxford |
Hmotnosť látky na m2 | 230 g |
Normy | ISO 20471, EN 20471, EN 343, EN 14058 |
Materiál obloženia | 100% polyester |
Výplň | 100% polyester |
Plošná hmotnosť polstrovania na m² | 140 g |
Umývateľné pri | 40°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Sušenie v bubnovej sušičke pri nízkej teplote, Nežehliť, Nečistiť chemicky |