Dámske Pracovné Nohavice Classic Stretch
Ladies' trousers Stretch X
NOHAVICE PRAC. STRETCH X DAM ANTRACIT 40
MODYF
Obj. č.
M403352505
EAN 4251402771364
Cena za zvolené balenie




Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
These modern ladies' trousers are made from stretch material. They provide resilience and maximum comfort. Covered buttons prevent surfaces from being scratched.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Antracitová |
Veľkosť | 40 |
Veľkosť FR / ES / PT / BE | 42 |
Materiál | 72 % bavlna, 25 % polyester, 3 % elastan |
Hmotnosť látky na m2 | 260 g |
Normy | EN 14404 |
Norma EN | 14404 |
Umývateľné pri | 60°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Sušenie v bubnovej sušičke pri nízkej teplote, Žehlenie s nízkou teplotou, Nečistiť chemicky |
Konfekčná veľkosť UK | 30 |