Dámske Tričko JOB+
Tričko Job+, dámske
Obj. č.
M446779005
EAN 4251792849438
Cena za zvolené balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Dámske tričko s pohodlným strihom pre maximálne pohodlie pri nosení
- Nádherné dámske tričko s okrúhlym výstrihom s elastickými manžetami
- Elastické manžety na rukávoch a páse
- Rebrovaný golier s elastanom
- Spevňujúci lem na páse v kontrastných farbách, spevnené švy
- Pôsobivé dizajnové detaily
- STANDARD 100 by OEKO-TEX®
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Tmavomodrá |
Veľkosť | 3XL |
Materiál | 100% bavlna |
Hmotnosť látky na m2 | 150 g |
Umývateľné pri | 40°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Sušenie v bubnovej sušičke pri nízkej teplote, Žehlenie so strednou teplotou, Nečistiť chemicky |