Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Dámske montérky Stretch X

Dámske montérky Stretch X

Obj. č. M404215513

EAN 4251402771845

Cena za zvolené balenie
Dámske montérky Stretch X

Obj. č. M404215513

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Odolné dámske montérky z elastického materiálu. Zakryté gombíky, aby sa zabránilo poškriabaniu povrchov.
  • Skryté gombíky, aby sa zabránilo poškriabaniu

  • Osem vonkajších vreciek, dve vrecká na perá, vrecko na pravítko

  • Materiál e-Care (poskytuje 99 % ochranu pred elektromagnetickým žiarením)

  • Reflexné vložky, ergonomický strih v oblasti kolien, pás nastaviteľný pomocou gombíkov

  • Trojnásobne prešité švy, spona puzdra na identifikačnú kartu, certifikácia podľa STN EN 14404, STANDARD 100 spoločnosti OEKO-TEX®
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Tmavomodrá

Veľkosť

48

Veľkosť FR / ES / PT / BE

50

Materiál

72 % bavlna, 25 % polyester, 3 % elastan

Hmotnosť látky na m2

260 g

Normy

EN 14404

Norma EN

14404

Umývateľné pri

60°C

Pokyny pre starostlivosť

Nebieliť, Sušenie v bubnovej sušičke pri nízkej teplote, Žehlenie s nízkou teplotou, Nečistiť chemicky

Konfekčná veľkosť UK

34

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie