Dámske montérky Stretch X
Dámske montérky Stretch X
Obj. č. M404214511
EAN 4251402771722
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Odolné dámske montérky z elastického materiálu. Zakryté gombíky, aby sa zabránilo poškriabaniu povrchov.
- Skryté gombíky, aby sa zabránilo poškriabaniu
- Osem vonkajších vreciek, dve vrecká na perá, vrecko na pravítko
- Materiál e-Care (poskytuje 99 % ochranu pred elektromagnetickým žiarením)
- Reflexné vložky, ergonomický strih v oblasti kolien, pás nastaviteľný pomocou gombíkov
- Trojnásobne prešité švy, spona puzdra na identifikačnú kartu, certifikácia podľa STN EN 14404, STANDARD 100 spoločnosti OEKO-TEX®
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Antracitová |
Veľkosť | 46 |
Veľkosť FR / ES / PT / BE | 48 |
Materiál | 72 % bavlna, 25 % polyester, 3 % elastan |
Hmotnosť látky na m2 | 260 g |
Normy | EN 14404 |
Norma EN | 14404 |
Umývateľné pri | 60°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Sušenie v bubnovej sušičke pri nízkej teplote, Žehlenie s nízkou teplotou, Nečistiť chemicky |
Konfekčná veľkosť UK | 33 |