Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Dámske nohavice Cetus

Dámske nohavice Cetus

Obj. č. M403525517

EAN 4251792869627

Cena za zvolené balenie
Dámske nohavice Cetus

Obj. č. M403525517

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Nohavice s vysokou odolnosťou a maximálnym komfortom. Gombíky a zipsy sú vyrobené zo špeciálneho plastu
  • Veľmi pohodlné nosenie vďaka dámskemu strihu a elastickým zónam

  • Zakryté plastové gombíky a zipsy (na zabránenie poškriabania)

  • 5 vonkajších vreciek, 2 bočné vrecká, vrecko na skladacie pravítko

  • Vhodné na priemyselné pranie, certifikované podľa DIN EN 14404, Ökotex Standard 100
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Čierna

Veľkosť

52

Veľkosť FR / ES / PT / BE

54

Materiál

65% polyester, 35% bavlna

Hmotnosť látky na m2

245 g

Normy

ISO 15797, EN 14404

ISO

15797

Norma EN

14404

Materiál chrániča kolien

100% Cordura® 500D

Umývateľné pri

60°C

Pokyny pre starostlivosť

Nebieliť, Sušenie v bubnovej sušičke pri nízkej teplote, Žehlenie so strednou teplotou, Čistenie za sucha perchlóretylénom/hydrofluórovanými uhľovodíkmi

Konfekčná veľkosť UK

38

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie