Dámske nohavice Cetus
Dámske nohavice Cetus
Obj. č. M403523507
EAN 4251792869337
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Nohavice s vysokou odolnosťou a maximálnym komfortom. Gombíky a zipsy sú vyrobené zo špeciálneho plastu
- Veľmi pohodlné nosenie vďaka dámskemu strihu a elastickým zónam
- Zakryté plastové gombíky a zipsy (na zabránenie poškriabania)
- 5 vonkajších vreciek, 2 bočné vrecká, vrecko na skladacie pravítko
- Vhodné na priemyselné pranie, certifikované podľa DIN EN 14404, Ökotex Standard 100
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Sivá, Antracitová |
Veľkosť | 42 |
Veľkosť FR / ES / PT / BE | 44 |
Materiál | 65% polyester, 35% bavlna |
Hmotnosť látky na m2 | 245 g |
Normy | ISO 15797, EN 14404 |
ISO | 15797 |
Norma EN | 14404 |
Materiál chrániča kolien | 100% Cordura® 500D |
Umývateľné pri | 60°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Sušenie v bubnovej sušičke pri nízkej teplote, Žehlenie so strednou teplotou, Čistenie za sucha perchlóretylénom/hydrofluórovanými uhľovodíkmi |
Konfekčná veľkosť UK | 31/32 |