Dámske nohavice Star CP
Dámske nohavice Star CP
Obj. č. M403608501
EAN 4255663211751
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
					
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pohodlné dámske nohavice s vysokým obsahom bavlny
- Gombíky a suchý zips sú skryté, aby sa zabránilo poškriabaniu
 - Dve predné vrecká, jedno vrecko na pravítko, jedno vrecko na stehnách, dve zadné vrecká
 - Ergonomický strih v oblasti kolien, elastický pás
 - Lem možno predĺžiť až o 5 cm
 
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
Farba  | Tmavomodrá, Sivá  | 
Veľkosť  | 36  | 
Veľkosť FR / ES / PT / BE  | 38  | 
Materiál  | 60% bavlna, 40% polyester  | 
Hmotnosť látky na m2  | 240 g  | 
Umývateľné pri  | 60°C  | 
Pokyny pre starostlivosť  | Nebieliť, Žehlenie so strednou teplotou, Nečistiť chemicky, Nevysušujte v bubnovom sušiči  | 
Konfekčná veľkosť UK  | 28  |