Dámske nohavice Stretch X Classic Stretch
Dámske nohavice Stretch X
TROUSERS STRETCH X LADY BLUE 32
Obj. č. M403353497
EAN 4251402777786
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Moderné dámske nohavice sú vyrobené zo streču. Sú mimoriadne odolné a maximálne pohodlné. Zakryté gombíky zabraňujú poškriabaniu povrchov.
- Skryté gombíky na zabránenie poškriabaniu
- Sedem vonkajších vreciek, dve vrecká na perá, vrecko na meter
- Materiál e-Care (poskytuje 99 % ochranu pred elektromagnetickým žiarením)
- Reflexné vložky, ergonomický strih na zosilnenej partii na kolenách, elastický pás
- Trojnásobne prešité švy, spona puzdra na identifikačnú kartu, certifikácia podľa STN EN 14404, STANDARD 100 by OEKO-TEX®
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Tmavomodrá |
Veľkosť | 32 |
Veľkosť FR / ES / PT / BE | 34 |
Materiál | 72 % bavlna, 25 % polyester, 3 % elastan |
Hmotnosť látky na m2 | 260 g |
Normy | EN 14404 |
Norma EN | 14404 |
Umývateľné pri | 60°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Sušenie v bubnovej sušičke pri nízkej teplote, Žehlenie s nízkou teplotou, Nečistiť chemicky |
Konfekčná veľkosť UK | 26 |