Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Dámske nohavice Stretch X Classic Stretch

Dámske nohavice Stretch X

Obj. č. M403353499

EAN 4251402771449

Cena za zvolené balenie
Dámske nohavice Stretch X Classic Stretch

Obj. č. M403353499

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Moderné dámske nohavice sú vyrobené zo streču. Sú mimoriadne odolné a maximálne pohodlné. Zakryté gombíky zabraňujú poškriabaniu povrchov.
  • Skryté gombíky na zabránenie poškriabaniu

  • Sedem vonkajších vreciek, dve vrecká na perá, vrecko na meter

  • Materiál e-Care (poskytuje 99 % ochranu pred elektromagnetickým žiarením)

  • Reflexné vložky, ergonomický strih na zosilnenej partii na kolenách, elastický pás

  • Trojnásobne prešité švy, spona puzdra na identifikačnú kartu, certifikácia podľa STN EN 14404, STANDARD 100 by OEKO-TEX®
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Tmavomodrá

Veľkosť

34

Veľkosť FR / ES / PT / BE

36

Materiál

72 % bavlna, 25 % polyester, 3 % elastan

Hmotnosť látky na m2

260 g

Normy

EN 14404

Norma EN

14404

Umývateľné pri

60°C

Pokyny pre starostlivosť

Nebieliť, Sušenie v bubnovej sušičke pri nízkej teplote, Žehlenie s nízkou teplotou, Nečistiť chemicky

Konfekčná veľkosť UK

27

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie