Dámske nohavice Stretch X Classic Stretch
Dámske nohavice Stretch X
Obj. č. M403354503
EAN 4251402771579
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
				
				
				
					
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Moderné dámske nohavice sú vyrobené zo streču. Sú mimoriadne odolné a maximálne pohodlné. Zakryté gombíky zabraňujú poškriabaniu povrchov.
- Skryté gombíky na zabránenie poškriabaniu
 - Sedem vonkajších vreciek, dve vrecká na perá, vrecko na meter
 - Materiál e-Care (poskytuje 99 % ochranu pred elektromagnetickým žiarením)
 - Reflexné vložky, ergonomický strih na zosilnenej partii na kolenách, elastický pás
 - Trojnásobne prešité švy, spona puzdra na identifikačnú kartu, certifikácia podľa STN EN 14404, STANDARD 100 by OEKO-TEX®
 
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
Farba  | Biela  | 
Veľkosť  | 38  | 
Veľkosť FR / ES / PT / BE  | 40  | 
Materiál  | 72 % bavlna, 25 % polyester, 3 % elastan  | 
Hmotnosť látky na m2  | 260 g  | 
Normy  | EN 14404  | 
Norma EN  | 14404  | 
Umývateľné pri  | 60°C  | 
Pokyny pre starostlivosť  | Nebieliť, Sušenie v bubnovej sušičke pri nízkej teplote, Žehlenie s nízkou teplotou, Nečistiť chemicky  | 
Konfekčná veľkosť UK  | 29/30  |