Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Dámske reflexné výstražné nohavice

Dámske reflexné výstražné pracovné nohavice

Obj. č. M410133501

EAN 4251761497226

Cena za zvolené balenie
Dámske reflexné výstražné nohavice

Obj. č. M410133501

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Inovatívne a odolné výstražné nohavice pre bezpečný pracovný deň
  • Odolná elastická tkanina, rýchloschnúca, nenáročná na starostlivosť

  • 2 predné vrecká, 2 zadné vrecká s výstužou a zipsom na pravej strane, vrecko na stehnách, vrecko na pravítko a mobilný telefón, slučka na kladivo

  • Reflexné pásy LOXY, trojité švy, ergonomický strih v oblasti kolien

  • Vrecká na kolenách, certifikované podľa normy EN 14404

  • EN ISO 20471 trieda 1, STANDARD 100 by OEKO-TEX
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Žltá, Antracitová

Veľkosť

36

Veľkosť FR / ES / PT / BE

38

Materiál

74 % polyester, 22 % bavlna, 4 % elastan

Hmotnosť látky na m2

250 g

Normy

ISO 20471, EN 14404, EN 20471

ISO

20471

Norma EN

14404, 20471

Umývateľné pri

60°C

Pokyny pre starostlivosť

Nebieliť, Sušenie v bubnovej sušičke pri nízkej teplote, Nežehliť, Nečistiť chemicky

Konfekčná veľkosť UK

28

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie