Dámske reflexné výstražné nohavice
Dámske reflexné výstražné pracovné nohavice
Obj. č. M410133519
EAN 4251761497318
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Inovatívne a odolné výstražné nohavice pre bezpečný pracovný deň
- Odolná elastická tkanina, rýchloschnúca, nenáročná na starostlivosť
- 2 predné vrecká, 2 zadné vrecká s výstužou a zipsom na pravej strane, vrecko na stehnách, vrecko na pravítko a mobilný telefón, slučka na kladivo
- Reflexné pásy LOXY, trojité švy, ergonomický strih v oblasti kolien
- Vrecká na kolenách, certifikované podľa normy EN 14404
- EN ISO 20471 trieda 1, STANDARD 100 by OEKO-TEX
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Žltá, Antracitová |
Veľkosť | 54 |
Veľkosť FR / ES / PT / BE | 56 |
Materiál | 74 % polyester, 22 % bavlna, 4 % elastan |
Hmotnosť látky na m2 | 250 g |
Normy | ISO 20471, EN 14404, EN 20471 |
ISO | 20471 |
Norma EN | 14404, 20471 |
Umývateľné pri | 60°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Sušenie v bubnovej sušičke pri nízkej teplote, Nežehliť, Nečistiť chemicky |
Konfekčná veľkosť UK | 40 |