Dámske šortky Stretch X
Dámske pracovné šortky Stretch X
Obj. č. M413228505
EAN 4255663264610
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pohodlné dámske šortky z bavlny a polyesteru, ktoré dokonale kombinujú pohodlie a odolnosť. Inšpirované @tschulique
- Skryté gombíky na zabránenie poškriabaniu
- Päť vonkajších vreciek, jedno vrecko na stehnách, dve zadné vrecká
- Reflexné vložky, elastický pás, trojité švy
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Čierna |
Veľkosť | 40 |
Veľkosť FR / ES / PT / BE | 42 |
Materiál | 72 % bavlna, 25 % polyester, 3 % elastan |
Hmotnosť látky na m2 | 260 g |
Umývateľné pri | 60°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Sušenie v bubnovej sušičke pri nízkej teplote, Žehlenie s nízkou teplotou, Nečistiť chemicky |
Konfekčná veľkosť UK | 30 |