Dávkovací systém SKIN LINE, manuálny
Dávkovač krému/mydla SKIN Man.
DAVKOVAC MANUALNY-KREM/MYDLO
SKIN
Obj. č.
0891900500
EAN 4056807713090
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Dávkovač s páčkou. Na dávkovanie produktov na ochranu, čistenie a starostlivosť o pokožku v dielňach alebo umyvárňach.
Efektívny a hospodárny
- Optimálne dávkovanie
- Výborné dávkovanie zvyškového množstva
- Plniteľné 1 a 1,5 l nádobami
Maximálna hygiena
Dobre premyslený dizajn zaručuje, že mydlo nepríde do styku s dávkovačom penového mydla. Na systéme dávkovača nezostávajú žiadne nehygienické zvyšky.
Jednoduché z hľadiska technológie a aplikácie
Jednoduchý mechanizmus zaisťuje správnu funkciu, výmena náplne trvá niekoľko sekúnd
Praktický koľajnicový systém
- Možno kedykoľvek rozšíriť
- Rýchla a jednoduchá inštalácia, je možná aj priama montáž na stenu
Oblasť použitia





Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Šírka | 122 mm |
Výška | 390 mm |
Dĺžka | 150 mm |
Farba | Čierna, Sivá |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!