Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Deliaci pás

Deliaci pás
TESNIACA PASKA

Obj. č. 0992500020

EAN 4038898121602

Cena za zvolené balenie
Deliaci pás

Obj. č. 0992500020

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Biela PE pena s uzavretými pórmi s jednostranným 12 mm lepiacim pásom na suchú stavbu a omietanie. Môže sa používať na spojenia v oblasti strechy a na spoje okeníc a roliet. Zabraňuje vzniku studených mostov a kapilárnym efektom.
  • Izolačný a tesniaci materiál na čelné spoje

  • Zamedzuje napínaniu a prasklinám na omietkových spojoch v spojení s podhľadovými stropmi a priečkami

  • Spoľahlivé utesnenie proti kapilárnym javom

  • Zamedzuje tepelným mostom

  • Vyčnievajúcu časť pásky je možné na okraji omietky alebo sadrokartónovej dosky ľahko a čisto odrezať
Upozornenie

Povrch musí byť úplne suchý a nesmie byť na ňom prach, mazivo ani olej. Zabezpečte dostatočný prítlak.


Na absorpčné povrchy použite základný náter.

Oblasť použitia

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Môže sa používať na spoje v oblasti strechy a na skryté spoje

Farba

Biela

Celková hrúbka

3 mm

Šírka

35 mm

Dĺžka vo zvitku

25 m

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie