Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Demontážne puzdro pre uvoľňovací nástroj kruhové zástrčkové konektory - KABLOVE SPOJKY
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Demontážne puzdro pre uvoľňovací nástroj kruhové zástrčkové konektory - KABLOVE SPOJKY - 1

Demontážne puzdro pre uvoľňovací nástroj kruhové zástrčkové konektory

Objímka na demontáž
KABLOVE SPOJKY

Obj. č. 0713558161
EAN 4046778865843

Cena za zvolené balenie
Demontážne puzdro pre uvoľňovací nástroj kruhové zástrčkové konektory

Obj. č. 0713558161

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Kvalita OEM

  • Vyrobené v Nemecku
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kontaktný rozmer

3.5

Vonkajší priemer puzdra

5 mm

Vnútorný priemer puzdra

4,4 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie