Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Demontážne puzdro pre uvoľňovací nástroj kruhové zástrčkové konektory - PRISL.VYPICHOVAKU-(0713558180)
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Demontážne puzdro pre uvoľňovací nástroj kruhové zástrčkové konektory - PRISL.VYPICHOVAKU-(0713558180) - 1

Demontážne puzdro pre uvoľňovací nástroj kruhové zástrčkové konektory

Objímka na demontáž
PRISL.VYPICHOVAKU-(0713558180)

Obj. č. 0713558181

EAN 4046778865867

Cena za zvolené balenie
Demontážne puzdro pre uvoľňovací nástroj kruhové zástrčkové konektory

Obj. č. 0713558181

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 3 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Kvalita OEM

  • Vyrobené v Nemecku
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kontaktný rozmer

4

Vonkajší priemer puzdra

6,5 mm

Vnútorný priemer puzdra

6 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie