Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Deodorant Quick Fresh Turbo

OSVIEZOVAC QUICK FRESH TURBO 40 ML

Obj. č. 0893764640

EAN 4058794934502

Cena za zvolené balenie
Deodorant Quick Fresh Turbo

Obj. č. 0893764640

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na účinnú reguláciu zápachu v interiéri
  • Jednorazová aplikácia

  • Nabíjateľná jednotka – jedna nádoba na jednu aplikáciu
Upozornenie
  • Všetky elektrospotrebiče musia byť počas aplikácie vypnuté.

  • Nepoužívajte zdroje ohňa.

  • Po použití priestor na niekoľko minút dôkladne vyvetrajte.

  • Bezprostredne po aplikácii v priestore nefajčite.

  • Na jednu aplikáciu použite iba jednu nádobu.

  • Pred použitím sa musia vykonať skúšky, a to hlavne na svetlých povrchoch.
Oblasť použitia

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.

Informácie o výrobku

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Napr. vozidlá, ťažké nákladné vozidlá, obytné vozidlá/karavány, autobusy, vlaky, verejné priestory, ako napr. fitnes centrá a hotelové izby, sanitárne zariadenia a pod.


Vhodné aj pre domácnosti a priestory pre voľnočasové aktivity

Pokyny

V budovách:


Vyprázdnite nádobu jedným úplným stlačením hlavičky spreja v strede miestnosti (trvá to približne 2 sekundy).



Vo vozidlách:


Sedany: Vypnite motor vozidla a cez otvorené dvere vodiča vyprázdnite celú nádobu do interiéru. Potom zatvorte dvere a nechajte sprej účinkovať po dobu približne 5 až 10 minút. Po tejto dobe otvorte dvere vodiča aj spolujazdca a nechajte vozidlo dobre vyvetrať.



Kombi/dodávky:


Vyprázdnite nádobu cez otvorené zadné dvere smerom k prednej časti vozidla a potom ich zatvorte. Postupujte podľa krokov uvedených vyššie.



Počas aplikácie sa v interiéri vozidla nesmú nachádzať žiadne osoby.

Obsah

40 ml

Obal

Sprej v prezentačnom kartóne

Zápach/vôňa

Ovocný

Farba

Transparentná

Chemický základ

Zmes vonných olejov, etanol, LPG

Hustota / podmienky

0,625 g/ml / pri teplote 20°C

Skladovateľnosť od dátumu výroby

24 Mesiac

Vhodné rukavice:
 
Výrobok
Popis
Vinylové rukavice proti chemikáliám a vlhkosti
Vinylové rukavice proti chemikáliám a vlhkosti
Popis:
Úroveň priepustnosti: 4
Celomáčané ochranné rukavice s vinylovou povrchovou vrstvou na podšívke z bavlneného džerseja
PVC chemicky odolné rukavice s podkladovou tkaninou
PVC chemicky odolné rukavice s podkladovou tkaninou
Popis:
Úroveň priepustnosti: 4
Veľmi odolné rukavice z PVC, ponorné, s bavlnenou podpornou tkaninou
Nitrilové chemicky odolné  rukavice s bavlneným velúrovým povrchom vo vnútri
Nitrilové chemicky odolné rukavice s bavlneným velúrovým povrchom vo vnútri
Popis:
Úroveň priepustnosti: 4
With cotton velour finish inside.
Nitrilové chemicky odolné  rukavice dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Nitrilové chemicky odolné rukavice dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Popis:
Úroveň priepustnosti: 5
Chloroprénové chemicky odolné  rukavice
Chloroprénové chemicky odolné rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 1
Masívne vyhotovenie
Nitrilová chemoodolná rukavica s podkladovou tkaninou
Nitrilová chemoodolná rukavica s podkladovou tkaninou
Popis:
Úroveň priepustnosti: 4
Odolná, vodotesná ochranná rukavica s vnútornou polyamidovou tkaninou, ktorá spája optimálne ochranu pred chemikáliami, pevné držanie a pohodlie
Jednorazové nitrilové rukavice
Jednorazové nitrilové rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 1
Jednorazové rukavice odolné voči kvapalinám a bezpečné pri styku s potravinami
Jednorazové rukavice Nitrile Grip Comfort
Jednorazové rukavice Nitrile Grip Comfort
Popis:
Úroveň priepustnosti: 3
Veľmi robustné jednorazové rukavice
Jednorazové rukavice, nitril, extra pevné, typ A
Jednorazové rukavice, nitril, extra pevné, typ A
Popis:
Úroveň priepustnosti: 3
Trvácne a robustné jednorazové rukavice s vynikajúcou chemickou ochranou
Permeácia je proces, pri ktorom chemikália prechádza cez materiál ochrannej rukavice na molekulárnej úrovni. Čas od prvotného kontaktu chemikálie s rukavicou po prechod do materiálu sa nazýva čas prelomu.
Nameraný čas prelomu
Úroveň priepustnosti
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Dôležité informácie:

Poskytnuté informácie sa zakladajú na skúsenostiach a laboratórnych podmienkach a sú spísané v sprievodcovi. Skutočná účelnosť rukavice však závisí od individuálnych podmienok použitia a musí sa potvrdiť vhodným testom v operačných podmienkach. V závislosti od rôznorodosti použitých materiálov a chemikálií nie je možné v jednotlivých prípadoch vylúčiť nekompatibilitu alebo problémy pri používaní. Radi by sme vás informovali o optimálnych riešeniach.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie