Designer furniture handle, MG-AL 39
RUKOVAT-MG-AL-39-64-CIERNA
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
Materiál | Hliník |
Povrch | spráškovou povrchovou úpravou |
Stupeň lesku | Matný |
Farba | Čierna |
Dĺžka (L) | 94 mm |
Šírka (B) | 37 mm |
Výška (H) | 18 mm |
Hrúbka | 1,9 mm |
Osová vzdialenosť (A) | 64 mm |