Detektor oxidu uhoľnatého Ei208iDWC
Detektor oxidu uhoľnatého Ei208iDW
DETECTOR CO-EI208IDW BIELY 12X4X12CM
Obj. č.
0978920015
EAN 4056807852799
Cena za zvolené balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Pevne namontovaná batéria | Áno |
Počet batérií | 1 KS |
Typ nabíjateľnej batérie / batérie | Li-lon |
Životnosť batérií | 10rokov |
Priemer | 12 cm |
Výška | 4 cm |
Menovité napätie | 3 V |
Druh krytia IP | IP 42 |
Oblasť použitia pri vlhkosti vzduchu max. | 95 % |
Farba telesa | Biela |
Hladina akustického tlaku | 85 dB |