Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Detektor plynov

Detektor plynov
DETEKTOR ÚNIKU PLYNU LED DISPLAY

Obj. č. 5634019020

EAN 4099618397769

Cena za zvolené balenie
Detektor plynov

Obj. č. 5634019020

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na detekciu a lokalizáciu únikov v plynových potrubiach
  • Merací rozsah: 0 ppm až 1 %

  • Veľmi jednoduché používanie, nevyžaduje sa žiadne predbežné nastavenie

  • Kompaktné a stabilné puzdro pre každodennú prácu v náročných podmienkach

  • Pohyblivá kovová hlava snímača esovitým prehnutím a ochrannou krytkou, jednoduché meranie aj na neprístupných miestach

  • Indikátor nízkej úrovne nabitia batérie a pohotovostného režimu

  • Sonda nulového bodu, nulový bod sa nastaví manuálne pre zvýšenie citlivosti (max. 1 obj. %)

  • Zvukové a vizuálne potvrdenie merania: Zvyšujúcou sa koncentráciou sa zvyšuje frekvencia pulzovania, až kým nezaznie nepretržitý tón
Upozornenie
  • Zariadenie sa nesmie používať na hodnotenie koncentrácií plynov. Používa sa len na lokalizáciu miest s nahromadením plynu

  • Nie je vhodné do prostredí s rizikom výbuchu!
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Predajcovia prestavieb na LPG (propán)

  • Predajcovia klimatizácií vozidiel (formovací plyn 95 % dusík, 5 % vodík)

  • Technici kurenárskych inštalácií (metán/etán/propán)

  • Vhodné na lokalizáciu: acetónu/etánu/metánu/propánu/vodíka

Displej

5-stupňová LED

Dĺžka labutieho krku

180 mm

Druh krytia IP

IP 54

Teplotný rozsah použitia min./max.

0 do 40 °C

Min./max. teplota skladovania

-10 do 50 °C

Dĺžkaxšírkaxvýška

135 x 45 x 25 mm

Označenie batérie

Ceruzková batéria Mignon AA; LR6; AM3

Počet batérií

2 KS

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie