Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Detektor plynov

Detektor plynov
PLYNOVY DETEKTOR LED

Obj. č. 071553 260
EAN 4049557904665
Cena za zvolené balenie
Detektor plynov

Obj. č. 071553 260

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na detekciu a lokalizáciu únikov v plynových potrubiach

Merací rozsah: 10 ppm až 1 %



Mimoriadne jednoduchá obsluha


Nie je potrebné žiadne predbežné nastavenie



Kompaktné a pevné puzdro


Ideálne na náročné a každodenné používanie pre remeselníkov



Pohyblivá kovová hlava snímača s esovitým prehnutím a ochrannou krytkou


Na meranie v neprístupných miestach



Indikátor nízkej úrovne nabitia batérie a pohotovostného režimu


Zabezpečuje správne fungovanie



Tlačidlo vynulovania


Manuálne nastavenie nulovej hodnoty na zvýšenie citlivosti (až do max. 1 %)



Zvukové a vizuálne potvrdenie merania


Zvyšujúcou sa koncentráciou sa zvyšuje frekvencia pulzovania, až kým nezaznie nepretržitý tón



Praktický PVC obal


Dlhodobé uskladnenie a ochrana zariadenia

Upozornenie

Zariadenie sa nesmie používať na odhad koncentrácií plynov. Používa sa výlučne na zistenie priestorov, v ktorých sa hromadí plyn.


Nie je chránené proti výbuchu.


Skladovacia teplota: -10°C až +50°C

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Dielne na prestavbu na LPG (propán)


Predajcovia automobilových klimatizácií (formovací plyn 95 % dusík, 5 % vodík)


Technici vykurovacích systémov (metán/etán/propán)


Vhodný na detekciu: Acetónu, etánu, metánu, propánu a vodíka

Displej

5-stupňová LED

Dĺžka labutieho krku

180 mm

Druh krytia IP

IP 54

Teplotný rozsah použitia min./max.

0 do 40 °C

Dĺžkaxšírkaxvýška

135 x 45 x 25 mm

Označenie batérie

Ceruzková batéria Mignon AA; LR6; AM3

Počet batérií

2 KS

Obsahuje Detektor plynov:
2 x
Vysokovýkonná batéria

BATERKA ALKALI AA MIGNON LR6 1,5V

Popis:
1.5 V/DC; Ceruzková batéria Mignon AA; LR6; AM3
Výkon batérie pre energeticky náročné aplikácie
Množstvo: 2 x
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie