Detská softšelová bunda One
Detská softšelová bunda One
MOD KIDS SOFTSHELL ONE GRAU 134/140
MODYF
Obj. č.
M441059140
EAN 4251012163696
Cena za zvolené balenie




Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Odolná detská bunda s hravým a moderným dizajnom. Nevyhnutný kúsok pre vaše ratolesti.
- Pevná, elastická látka odolná voči vetru, priedušná s hydrofóbnymi vlastnosťami (vodný stĺpec 8 000 mm)
- 3 predné vrecká, vnútorné vrecko, vrecko na telefón s funkciou e-Care
- Reflexné vložky
- Lakte a ramená spevnené aramidovým vláknom (vysoká odolnosť voči oderu)
- Kapucňa sa dá skryť do goliera
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Antracitová |
Veľkosť | 134/140 |
Materiál | 96% polyester, 4% spandex |
Hmotnosť látky na m2 | 295 g |
Umývateľné pri | 30°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nevysušujte v bubnovom sušiči, Nečistiť chemicky, Nebieliť, Žehlenie s nízkou teplotou |