Detská softšelová bunda One
Detská softšelová bunda One
MOD KIDS SOFTSHELL ONE GRAU 98/104
MODYF
Obj. č.
M441059104
EAN 4251012163665
Cena za zvolené balenie




Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Odolná detská bunda s hravým a moderným dizajnom. Nevyhnutný kúsok pre vaše ratolesti.
- Pevná, elastická látka odolná voči vetru, priedušná s hydrofóbnymi vlastnosťami (vodný stĺpec 8 000 mm)
- 3 predné vrecká, vnútorné vrecko, vrecko na telefón s funkciou e-Care
- Reflexné vložky
- Lakte a ramená spevnené aramidovým vláknom (vysoká odolnosť voči oderu)
- Kapucňa sa dá skryť do goliera
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Antracitová |
Veľkosť | 98/104 |
Materiál | 96% polyester, 4% spandex |
Hmotnosť látky na m2 | 295 g |
Umývateľné pri | 30°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Žehlenie s nízkou teplotou, Nečistiť chemicky |