Dezinfekčný sprej na klimatizáciu COOLIUS
Dezinfekčný sprej na klimatizáciu COOLIUS
SPREJ DEZINFEKCNY NA A/C 300ML
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Dezinfikuje, čistí a chráni
- Spoľahlivo odstraňuje mikróby, baktérie a plesne
- Efektívne eliminuje nepríjemné pachy
- Zabraňuje alergickým reakciám, ktoré spôsobujú baktérie a ďalšie mikroorganizmy
Mimoriadne dlhá hadica so špeciálnou tryskou na priamu aplikáciu na tepelný výmenník klimatizačnej jednotky
- Dezinfekciou a očistením miesta pôvodu poskytuje dlhodobý účinok
- Dôkladné čistenie pomocou striekania preniká aj do hrubších, mastných vrstiev nečistôt
Účinnosť certifikovaná externou inštitúciou
- Preukázateľne ničí mikróby
- 100 % zníženie počtu mikróbov už po 5 minútach
Hodnota pH: 5 – 7
Neobsahuje absorbovateľné organicky viazané halogény: Znižuje kontamináciu pôdy a vody a zabraňuje problémom súvisiacim s miestnymi predpismi o odpadových vodách
Špeciálne vyvinutá tryska vybavená pribl. 80 cm PE striekacou hadicou z PE
Pri používaní biocídnych výrobkov postupujte opatrne. Pred použitím si vždy prečítajte informácie na etikete a o produkte. Klimatizačnú jednotku (výparník, vetracie prieduchy atď.) odporúčame čistiť a dezinfikovať najmenej raz ročne. Účinnosť dezinfekčného prostriedku sa testovala na základe predpisov Nemeckej spoločnosti pre hygienu a mikrobiológiu (DGHM) pre testovanie a hodnotenie chemických dezinfekčných procesov.
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Pretože náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Hárky údajov(X)
Špeciálny čistiaci prostriedok na čistenie a dezinfekciu klimatizačných jednotiek a vykurovacích systémov vo vozidlách a budovách
Pri každej výmene peľového filtra
- Vypnite klimatizačnú jednotku a ventilátory
- Striekaciu sondu zasuňte do odtoku kondenzátu
- Vstreknite polovicu obsahu plechovky (pribl. 30 s) (obsah plechovky je postačujúci na 2 použitia)
- Uvoľnené nečistoty ľahko vytečú z odtoku
- Pred spustením klimatizačnej jednotky nechajte pôsobiť najmenej 15 minút
![]() | |
Obsah | 300 ml |
Hmotnosť obsahu | 264 g |
Chemický základ | Izopropanol |
Zápach/vôňa | Alkohol |
Farba | Bezfarebný |
Hodnota pH | 5,0-8,0 |
Hustota | 0,88 g/cm³ |
Neobsahuje AOX. | Áno |
Biologická odbúrateľnosť | Áno |
Neobsahuje silikón. | Áno |
Skladovateľnosť od dátumu výroby | 24 Mesiac |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!