Diagnostické rozhranie Snooper+
Diagnostické rozhranie Snooper plus
DIAGNOSTICKE ZARIADENIE SNOOPER+
Obj. č.
W072700100
EAN 4052703333431
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Bezdrôtové diagnostické rozhranie Snooper+ s technológiou Bluetooth. Integrovaný indikátor LED stavu a montážna konzola zaisťujú ergonomické vykonávanie práce. Zapisovač umožňuje zaznamenávať mobilné údaje bez potreby prítomnosti pasažiera.
- Bezdrôtová prevádzka s technológiou Bluetooth
- Pogumovaný povrch na bezpečné uchopenie počas manipulácie
- Optická spätná väzba postupov pomocou farebných indikátorov LED
- Montážna konzola umožňuje montáž na okno
- 16-kolíkový konektor s integrovaným LED svetlom na jednoduché vyhľadanie diagnostickej zásuvky
Upozornenie
- Pre funkčné diagnostické nástroje WOW! Vyžaduje sa diagnostický softvér WSD 300 (obj. č. W015 000 007). Odporúčame balík WOW!, ktorý pozostáva z diagnostického softvéru WSD 300 a WTI 350 a zabezpečí vám kompletný prístup k softvérovým funkciám Power Repair a WOW!
- Na práce v dielňach odporúčame používať laptopy a tablety zo série WOW! iQ alebo zakúpiť systém iQ (vstupné zariadenie, čítačku Snooper+ a diagnostický softvér WOW!).
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Hmotnosť | 480 g |
Šírka | 85 mm |
Dĺžka | 180 mm |
Výška | 30 mm |
Dĺžka kábla | 1600 mm |
Teplotný rozsah použitia min./max. | -20 do 70 °C |
Menovité napätie min./max. | 6 / 36 V/DC |