Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Diagnostický vozík, vozidlá, Ecoline

VOZIK DIAGNOSTIKA WOW

Obj. č. W070705001

EAN 4055375421345

Cena za zvolené balenie
Diagnostický vozík, vozidlá, Ecoline

Obj. č. W070705001

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

The perfect equipment for the clever diagnostics workstation and professional presentation of the diagnostics in front of your customers - with flexible and modular expansion!
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Hmotnosť výrobku (na kus)

47,200 kg

Dĺžka

670 mm

Šírka

670 mm

Výška

1080 mm

Dĺžkaxšírkaxvýška

670 x 670 x 1080 mm

Farba

Sivá, podobná ako RAL 7042

Počet zásuviek

1 KS

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie