Diam. rez. kotúč na rez. obklad. prvkov za mokra
Diam. rez. kotúč na rez. obklad. prvkov za mokra
KOTUC DIAMANT DLAZBA 230MM/9MM
Obj. č.
5527170233
EAN 4050642539464
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Long-life, economical diamond cutting disc for a material thickness of up to approx. 20 mm.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Univerzálnosť (bodový systém) | 1 zo 4 bodov |
Životnosť (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Rezná rýchlosť (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Kvalita rezu (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Priemer (Ø) | 230 mm |
Vŕtanie | 30 mm |
Vnútorný priemer redukčného krúžku | 25.4 mm |
Výška segmentu | 9 mm |
Hrúbka segmentu | 2.0 mm |
Spojenie segmentov | Spekaný |
Otáčky max. | 6600 ot/min |
Obvodová rýchlosť max. | 80 m/s |