Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Diam. rez. kotúč na rez. obklad. prvkov za mokra

Diam. rez. kotúč na rez. obklad. prvkov za mokra
KOTUC DIAMANT DLAZBA 350MM/9,5MM

Obj. č. 5527170353
EAN 4050642539587

Cena za zvolené balenie
Diam. rez. kotúč na rez. obklad. prvkov za mokra

Obj. č. 5527170353

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Long-life, economical diamond cutting disc for a material thickness of up to approx. 20 mm.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Univerzálnosť (bodový systém)

1 zo 4 bodov

Životnosť (bodový systém)

2 zo 4 bodov

Rezná rýchlosť (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Kvalita rezu (bodový systém)

2 zo 4 bodov

Priemer (Ø)

350 mm

Vŕtanie

30 mm

Vnútorný priemer redukčného krúžku

25.4 mm

Výška segmentu

9.5 mm

Hrúbka segmentu

2.2 mm

Spojenie segmentov

Spekaný

Otáčky max.

4400 ot/min

Obvodová rýchlosť max.

80 m/s

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie