Diamantová suchá vŕtacia korunka 1 1/4"
Diamant. jad.vrt. na s.vŕt. Premium 1 1/4“
VRTAK JADROVY DIAMANT-1 1/4IN-L330-D52MM
ZEBRA
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vysoká nákladová efektívnosť
Nový diamantový poťah zaručuje optimálnu rýchlosť vŕtania a prevádzkovú životnosť a súčasne široký rozsah aplikácií -> Jeden jadrový vrták pre široký rozsah rôznych stavebných materiálov.
Rýchle a jednoduché zachytenie
Zachytenie s týmto výrobkom je jednoduché v porovnaní s konkurenčnými výrobkami. Univerzálna navŕtavacia pomôcka pre všetky priemery jadra s pracovnou dĺžkou 330 mm. Veľmi jednoduché odstránenie.
Menší odpor v materiáli
Segmenty, ktoré sú približne o 10 % užšie ako tie v konkurenčných produktoch, predchádzajú nadmerným stratám spôsobeným trením. Tiež to uľahčuje počiatočnú fázu vŕtania.
Viskoplastické, no mimoriadne silné pripojenie segmentov
Špeciálny proces tavného zvárania (FW) výrazne znižuje odlamovanie diamantových segmentov z vŕtacej korunky (na rozdiel od iných procesov) – aj pri najnáročnejších aplikáciách.
Hárky údajov(X)
- Priemer 68 mm a priemer 82 mm pre spínacie a káblové rozvádzacie skrine
- Hlinené tehly, murivo, vápenno-pieskové tehly, pórobetón, prevzdušnený betón, betónové tehly, poter, malta, omietka
- Ďalšie použitia nájdete v prehľade použitia
Univerzálnosť (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Životnosť (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Rýchlosť vŕtania (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Riešenie problémov (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Priemer (Ø) | 52 mm |
Pracovná dĺžka | 330 mm |
Dĺžka | 404 mm |
Výška segmentu | 9 mm |
Hrúbka segmentu | 3 mm |
Počet segmentov | 4 KS |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!