Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Diamantová vŕtacia korunka M16 do muriva na suché vŕtanie

VRTAK JADRO DIAMANT SUCHE VRTANIE D162MM

Obj. č. 0668635162

EAN 4099618568640

Cena za zvolené balenie
Diamantová vŕtacia korunka M16 do muriva na suché vŕtanie

Obj. č. 0668635162

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Jadrový vrták na suché vŕtanie s novým dizajnom, pripojovacím závitom M16 a odsávacími otvormi pre nízku prašnosť pri vŕtaní jadrových otvorov do väčšiny materiálov pri dokončovacích prácach v interiéri

Veľmi všestranná vŕtacia korunka na suché vŕtanie


  • Vŕta takmer do všetkých kamenných materiálov, do ktorých je potrebné vŕtať pri dokončovacích prácach v interiéri


Používa sa s odsávaním prachu (okrem priemeru 32 a 42 mm)


  • Vŕtanie s nízkou úrovňou prašnosti, chráni používateľa aj elektrické nástroje

  • S bočnými štrbinami na odvod prachu z vŕtania v prípade priemeru 32 a 42 mm


Rýchle, bezpečné a efektívne vŕtanie


  • Špeciálne tvarované odvetrávacie segmenty zabezpečujú lepší odvod tepla a odstraňovanie prachu v porovnaní s bežnými segmentmi

  • Laserovo zvárané na optimálne pripojenie segmentov k telu vŕtacej korunky

  • Výrazne dlhšia pracovná dĺžka 200 mm ako v prípade mnohých iných porovnateľných vrtákov
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Suchá aplikácia, bez príklepu, s odsávaním pre väčšinu materiálov používaných v interiérových dokončovacích prácach, ako sú vápenno-pieskové tehly, dlaždice, Poroton, murivo, ľahký betón, porobetón atď.

  • Kompatibilné s príslušenstvom pre zapúšťače zásuviek, ako je odsávanie prachu atď.

  • Stroje na spracovanie: Vysokootáčkové nástroje, ako napr. Diamantové vŕtacie kladivo

Univerzálnosť (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Životnosť (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Rýchlosť vŕtania (bodový systém)

2 zo 4 bodov

Riešenie problémov (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Priemer (Ø)

162 mm

Pracovná dĺžka

200 mm

Dĺžka

235 mm

Výška segmentu

10 mm

Hrúbka segmentu

3,5 mm

Počet segmentov

7 KS

Prípojný závit

M16

Spojenie segmentov

Laser

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Odsávač prachu Plus

ODSAVAC PRACHU BASIC PLUS PRE DIA KORUN.

x 1 ks
Plus odsávanie prachu Pre zapúšťač zásuviek s funkciou rýchlej výmeny

ODSAVAC PRACHU RYCHL-UPIN PLUS DIA-KORUN

S integrovaným držiakom na rýchlu výmenu, ktorý umožňuje výmenu vŕtacích koruniek bez použitia nástrojov a takmer bez prachu pri vŕtaní
x 1 ks
Ochranné okuliare Cetus®X-treme

OKULIARE BEZPEČNOSTNÉ ČÍRE

Maximálna ochrana s ležérnym dizajnom
x 1 ks
Brúsny kameň pre diamantové rezné kotúče, diamantové miskovité kotúče a diamantové jadrové vŕtacie korunky (okrem PCD a BSL)

OSTRIACI KAMEN 320X160X30MM

Pôvodné rezné vlastnosti možno jednoducho obnoviť vŕtaním alebo rezaním do brúsneho kameňa
x 1 ks
Diamantové vŕtacie kladivo EDSB 160-E

PRIKLEPOVA VRTACKA EDSB 160-E

Robustná diamantová príklepová vŕtačka s protivibračnou rukoväťou a výkonným 1 500 W motorom
x 1 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie