Diamantová vŕtacia korunka M16 do muriva na suché vŕtanie
VRTAK JADRO DIAMANT SUCHE VRTANIE D202MM
Obj. č. 0668635202
EAN 4099618568718
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Veľmi všestranná vŕtacia korunka na suché vŕtanie
- Vŕta takmer do všetkých kamenných materiálov, do ktorých je potrebné vŕtať pri dokončovacích prácach v interiéri
Používa sa s odsávaním prachu (okrem priemeru 32 a 42 mm)
- Vŕtanie s nízkou úrovňou prašnosti, chráni používateľa aj elektrické nástroje
- S bočnými štrbinami na odvod prachu z vŕtania v prípade priemeru 32 a 42 mm
Rýchle, bezpečné a efektívne vŕtanie
- Špeciálne tvarované odvetrávacie segmenty zabezpečujú lepší odvod tepla a odstraňovanie prachu v porovnaní s bežnými segmentmi
- Laserovo zvárané na optimálne pripojenie segmentov k telu vŕtacej korunky
- Výrazne dlhšia pracovná dĺžka 200 mm ako v prípade mnohých iných porovnateľných vrtákov
Hárky údajov(X)
- Suchá aplikácia, bez príklepu, s odsávaním pre väčšinu materiálov používaných v interiérových dokončovacích prácach, ako sú vápenno-pieskové tehly, dlaždice, Poroton, murivo, ľahký betón, porobetón atď.
- Kompatibilné s príslušenstvom pre zapúšťače zásuviek, ako je odsávanie prachu atď.
- Stroje na spracovanie: Vysokootáčkové nástroje, ako napr. Diamantové vŕtacie kladivo
Univerzálnosť (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Životnosť (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Rýchlosť vŕtania (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Riešenie problémov (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Priemer (Ø) | 202 mm |
Pracovná dĺžka | 200 mm |
Dĺžka | 235 mm |
Výška segmentu | 10 mm |
Hrúbka segmentu | 4 mm |
Počet segmentov | 10 KS |
Prípojný závit | M16 |
Spojenie segmentov | Laser |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!