Diamantová vŕtacia korunka na dlaždice Pre vŕtačku NDS 68
Diamantová vŕtacia korunka na dlaždice pre NDS 68
JADROVY VRTAK D=10MM
Obj. č. 0651687100
EAN 4045989293995
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Profesionál pre obklady a prírodný kameň. Špeciálne vyvinutý diamantový jadrový vrták na mokré a presné vŕtanie kotevných otvorov a otvorov do najtvrdších dlaždíc a prírodného kameňa bez triesok
Upozornenie
- Pracujte s minimálnym kontaktným tlakom. Stroj nepoužívajte silou; nechajte pracovať korunku.
- Nevŕtajte na sucho! Zabezpečte nepretržitý a rovnomerný prívod vody.
- Pri vŕtaní použite špecifikované ochranné prostriedky (napr. ochranné okuliare atď.).
- Priemer 4 a 5 mm na použitie len s vrtným prípravkom, obj. č. 0702419002
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Na vŕtanie otvorov a kotvových otvorov do dlaždíc a prírodného kameňa, napr. umývadlá, toalety, radiátory, pracovné dosky, káble, schody, fasády, parapety, vstavané halogénové svietidlá
Pokyny
- Ak je to možné, zabezpečte obrobok napr. na drevený povrch, aby sa zabránilo poškodeniu korunky.
- Označte otvor na vŕtanie
- Nasaďte vrták. Poistná skrutka sa musí zachytiť do priehlbiny korunky.
- Vždy pracujte s bezpečnostným vypínačom PRCD
- Pripojte nádobu na vodu
- Nastavte rýchlosť otáčania podľa tabuľky rýchlostí
- Otvorte ventil studenej vody. Stačí minimálny prietok vody.
- Pri vŕtaní pomocou vŕtacieho prípravku začnite rovno.
- Pri vŕtaní bez vŕtacieho prípravku začnite pod uhlom (maximálne 5 °).
- Nepresahujte 5° uhol
- Pred vytiahnutím vrtáka vypnite stroj a zatvorte vodovodný ventil.
- V prípade potreby odstráňte vyvŕtané jadro skrutkovačom.
Priemer (Ø) | 10 mm |
Pracovná dĺžka | 30 mm |
Dĺžka | 60 mm |
Výška segmentu | 9 mm |