Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Diamantová vŕtacia korunka na dlaždice Pre vŕtačku NDS 68

Diamantová vŕtacia korunka na dlaždice pre NDS 68
JADROVY VRTAK D=32MM

Obj. č. 0651687320

EAN 4045989294077

Cena za zvolené balenie
Diamantová vŕtacia korunka na dlaždice Pre vŕtačku NDS 68

Obj. č. 0651687320

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Profesionál pre obklady a prírodný kameň. Špeciálne vyvinutý diamantový jadrový vrták na mokré a presné vŕtanie kotevných otvorov a otvorov do najtvrdších dlaždíc a prírodného kameňa bez triesok
Upozornenie
  • Pracujte s minimálnym kontaktným tlakom. Stroj nepoužívajte silou; nechajte pracovať korunku.

  • Nevŕtajte na sucho! Zabezpečte nepretržitý a rovnomerný prívod vody.

  • Pri vŕtaní použite špecifikované ochranné prostriedky (napr. ochranné okuliare atď.).

  • Priemer 4 a 5 mm na použitie len s vrtným prípravkom, obj. č. 0702419002
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na vŕtanie otvorov a kotvových otvorov do dlaždíc a prírodného kameňa, napr. umývadlá, toalety, radiátory, pracovné dosky, káble, schody, fasády, parapety, vstavané halogénové svietidlá

Pokyny
  • Ak je to možné, zabezpečte obrobok napr. na drevený povrch, aby sa zabránilo poškodeniu korunky.

  • Označte otvor na vŕtanie

  • Nasaďte vrták. Poistná skrutka sa musí zachytiť do priehlbiny korunky.

  • Vždy pracujte s bezpečnostným vypínačom PRCD

  • Pripojte nádobu na vodu

  • Nastavte rýchlosť otáčania podľa tabuľky rýchlostí

  • Otvorte ventil studenej vody. Stačí minimálny prietok vody.

  • Pri vŕtaní pomocou vŕtacieho prípravku začnite rovno.

  • Pri vŕtaní bez vŕtacieho prípravku začnite pod uhlom (maximálne 5 °).

  • Nepresahujte 5° uhol

  • Pred vytiahnutím vrtáka vypnite stroj a zatvorte vodovodný ventil.

  • V prípade potreby odstráňte vyvŕtané jadro skrutkovačom.

Priemer (Ø)

32 mm

Pracovná dĺžka

30 mm

Dĺžka

60 mm

Výška segmentu

9 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie