Diamantová vŕtacia korunka na mokré vŕtanie 1/2"
Vŕtacia korunka na mokré vŕtanie, diamantová, 1/2"
JADROVY-VRTAK-1/2IN-L300-D28MM
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vysoká účinnosť
Vysokokvalitné diamanty s ostrými reznými hranami a výškou segmentov poskytujú dokonalú kombináciu funkčnosti a nákladovej efektívnosti.
Menší odpor v materiáli
Segmenty, ktoré sú približne o 10 % užšie ako tie v konkurenčných produktoch, predchádzajú nadmerným stratám spôsobeným trením. Toto uľahčuje aj počiatočnú fázu vŕtania.
Viskoplastické, no mimoriadne silné pripojenie segmentov
Špeciálny proces vysokofrekvenčnej indukcie (HFI) výrazne znižuje odlamovanie diamantových segmentov od vŕtacej korunky (dokonca aj v tých najnáročnejších aplikáciách).
Č. pol. 5457060068 a 5457060082 sú špeciálne navrhnuté pre spínače a rozvodné skrine
Oceľové výstuhy sa môžu vŕtať len s povolením statika!
Hárky údajov(X)
Starý betón, vymývaný betón, betón (mierne vystužený), zámková dlažba, betónové potrubie (ďalšie aplikácie nájdete v prehľade aplikácií pre diamantové vŕtacie korunky na mokré vŕtanie).
Univerzálnosť (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Životnosť (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Rýchlosť vŕtania do betónu (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Rýchlosť vŕtania do výstuže (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Prípojný závit | Vonk. záv. 1/2“ |
Priemer (Ø) | 28 mm |
Pracovná dĺžka | 300 mm |
Dĺžka | 353 mm |
Výška segmentu | 7 mm |
Hrúbka segmentu | 2.2 mm |
Počet segmentov | 1 KS |
Verzia | Prstenec |
Spojenie segmentov | HFI |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!