Diamantová vŕtacia korunka na mokré vŕtanie 1 1/4“
Vŕtacia kor. na mokré vŕtanie, diamantová, 1 1/4"
JADROVY-VRTAK-1 1/4IN-L400-D106MM
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vysoká ziskovosť
Vysokokvalitné diamanty s ostrými reznými hranami a výškou segmentov poskytujú dokonalú kombináciu funkčnosti a ziskovosti.
Menší odpor v materiáli
Segmenty, ktoré sú približne o 10 % užšie ako tie v konkurenčných produktoch, predchádzajú nadmerným stratám spôsobeným trením. Toto uľahčuje aj počiatočnú fázu vŕtania.
Viskoplastické, no mimoriadne silné pripojenie segmentov
Špeciálny proces vysokofrekvenčnej indukcie (HFI) výrazne znižuje odlamovanie diamantových segmentov od vŕtacej korunky (v porovnaní s inými postupmi).
Oceľové výstuhy sa môžu vŕtať len s povolením statika!
Hárky údajov(X)
Starý betón, vymývaný betón, betón (mierne vystužený), zámková dlažba, betónové potrubie (ďalšie aplikácie nájdete v prehľade aplikácií pre diamantové vŕtacie korunky na mokré vŕtanie).
Univerzálnosť (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Životnosť (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Rýchlosť vŕtania do betónu (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Rýchlosť vŕtania do výstuže (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Prípojný závit | Vnút. záv. 11/4“ |
Priemer (Ø) | 106 mm |
Pracovná dĺžka | 400 mm |
Dĺžka | 475 mm |
Výška segmentu | 9 mm |
Hrúbka segmentu | 3.0 mm |
Počet segmentov | 6 KS |
Spojenie segmentov | HFI |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!