Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Diamantová vŕtacia korunka na mokré vŕtanie 1 1/4“

Vŕtacia kor. na mokré vŕtanie, diamantová, 1 1/4"
JADROVY-VRTAK-1 1/4IN-L400-D86MM

Obj. č. 5457065086
EAN 4050642469471

Cena za zvolené balenie
Diamantová vŕtacia korunka na mokré vŕtanie 1 1/4“

Obj. č. 5457065086

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Diamantové vŕtacie korunky na mokré vŕtanie s dlhou životnosťou a vysokou kvalitou pre prakticky všetky stavebné odvetvia

Vysoká ziskovosť


Vysokokvalitné diamanty s ostrými reznými hranami a výškou segmentov poskytujú dokonalú kombináciu funkčnosti a ziskovosti.



Menší odpor v materiáli


Segmenty, ktoré sú približne o 10 % užšie ako tie v konkurenčných produktoch, predchádzajú nadmerným stratám spôsobeným trením. Toto uľahčuje aj počiatočnú fázu vŕtania.



Viskoplastické, no mimoriadne silné pripojenie segmentov


Špeciálny proces vysokofrekvenčnej indukcie (HFI) výrazne znižuje odlamovanie diamantových segmentov od vŕtacej korunky (v porovnaní s inými postupmi).

Upozornenie

Oceľové výstuhy sa môžu vŕtať len s povolením statika!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Starý betón, vymývaný betón, betón (mierne vystužený), zámková dlažba, betónové potrubie (ďalšie aplikácie nájdete v prehľade aplikácií pre diamantové vŕtacie korunky na mokré vŕtanie).

Univerzálnosť (bodový systém)

2 zo 4 bodov

Životnosť (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Rýchlosť vŕtania do betónu (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Rýchlosť vŕtania do výstuže (bodový systém)

2 zo 4 bodov

Prípojný závit

Vnút. záv. 11/4“

Priemer (Ø)

86 mm

Pracovná dĺžka

400 mm

Dĺžka

475 mm

Výška segmentu

9 mm

Hrúbka segmentu

3.0 mm

Počet segmentov

11 KS

Spojenie segmentov

HFI

Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Adaptér pre jadrovú vrtnú korunku

ADAPTER KBT WDS-M (1 1/4-1/2-K)

Spojovací adaptér pre iné spoločnosti a stroje WDS
x 1 ks
Adaptér pre jadrovú vrtnú korunku

ADAPTER KBT (DDBI-M) (1 1/4-1/2)

Spojovací adaptér pre iné spoločnosti a stroje WDS
x 1 ks
Adaptér pre jadrovú vrtnú korunku

PRISLUSENSTVO-ADAPTER-CDT-(DDBU-M)-(1 1/

Spojovací adaptér pre iné spoločnosti a stroje WDS
x 1 ks
Predlžovací nástavec pre 1 1/4-palcový jadrový vrták

PRISLUSENSTVO-EXTENSION-CDT-1 1/4IN-L500

Pre vŕtacie korunky s priemerom od 50 mm
x 1 ks
Predlžovací nástavec pre 1 1/4-palcový jadrový vrták

PRISLUSENSTVO-EXTENSION-CDT-1 1/4IN-L100

Pre vŕtacie korunky s priemerom od 50 mm
x 1 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie