Diamantová vŕtacia korunka na mokré vŕtanie Longlife & Speed
Diamant. vŕt. korunka na mokré vŕtanie LL a SP 23
KORUNKA JADROVA DIA LS-1 1/4IN-D56-L400
Obj. č. 5456075056
EAN 4099618024573
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Mimoriadne vysoká rýchlosť vŕtania
Trikrát vyššia kapacita vŕtania v porovnaní s inými jadrovými vrtákmi na mokré vŕtanie vďaka inovačnému procesu spekania segmentov (CLEANTEC). Prémiové diamanty s mimoriadne účinnými reznými hranami sú optimálne a rovnomerne integrované do segmentu, takže sa predčasne neuvoľnia. Nová technológia Würth CLEANTEC
prináša jedinečný, flexibilný diamantový segment, ktorý dokáže splniť aj tie najnáročnejšie požiadavky v aplikáciách so železobetónom.
Viskoplastické, no mimoriadne silné pripojenie segmentov pre konštrukciu s kruhovým segmentom a segmentované od priem. 270 mm
Špeciálny proces vysokofrekvenčnej indukcie (HFI) výrazne znižuje odlamovanie diamantových segmentov z vŕtacej korunky (v porovnaní s inými procesmi) – aj v najnáročnejších aplikáciách.
Špeciálny proces laserového zvárania pre segmentované vŕtacie korunky do priem. 250 mm
Pre optimálne pripojenie segmentov na tele á vŕtacej korunky
Kruhové segmenty s prídavnými, odsadenými prefukovacími otvormi
Prostredníctvom nich vŕtacie korunky dosahujú dodatočnú vyššiu rýchlosť vŕtania a majú optimálnu dodávku vody počas celej životnosti
Jediná vŕtacia korunka pre takmer akýkoľvek stavebný materiál
To znamená, že používateľ má na stavbe takmer vždy tú správnu vŕtaciu korunku pre svoju aplikáciu.
Menší odpor v materiáli
Segmenty, ktoré sú približne o 10 % užšie ako tie v konkurenčných produktoch, predchádzajú nadmerným stratám spôsobeným trením. Tiež to uľahčuje počiatočnú fázu vŕtania.
Priemer 68 mm a priemer 82 mm zvlášť pre spínacie a rozvádzacie skrinky
Oceľové výstuhy sa môžu vŕtať len s povolením statika!
Hárky údajov(X)
Bežné aplikácie
Starý betón, betón, betónové potrubia, abrazívny betón, ekologický betón, betón s odkrytým kamenivom, mäkké/tvrdé vápenno-pieskové tehly, mäkké/tvrdé slinkové tehly, silne vystužený betón (≥ 25 mm), mäkká/tvrdá žula, mäkký/tvrdý Poroton, kompozitná sadra, asfaltový makadam, malta, sadra, vyrovnávacia mazanina
(ďalšie aplikácie nájdete v prehľade aplikácií pre diamantové vŕtacie korunky na mokré vŕtanie)
Univerzálnosť (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Životnosť (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Rýchlosť vŕtania do betónu (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Rýchlosť vŕtania do výstuže (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Prípojný závit | 11/4“ |
Priemer (Ø) | 56 mm |
Pracovná dĺžka | 400 mm |
Dĺžka | 476 mm |
Výška segmentu | 11 mm |
Hrúbka segmentu | 3 mm |
Počet segmentov | 4 KS |
Verzia | Segmentované |
Spojenie segmentov | Laser |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!