Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Diamantová vŕtacia korunka na mokré vŕtanie Longlife & Speed

Diamant. vŕt. korunka na mokré vŕtanie LL a SP 23
KORUNKA JADROVA DIA LS-1/2IN-D38-L300

Obj. č. 5456070038

EAN 4099618024610

Cena za zvolené balenie
Diamantová vŕtacia korunka na mokré vŕtanie Longlife & Speed

Obj. č. 5456070038

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Technologicky pokročilá diamantová vŕtacia korunka na mokré vŕtanie s extrémne rýchlym vŕtaním aj v železných výstuhách a veľmi dlhou životnosťou. Pre všetky odvetvia stavebníctva.

Mimoriadne vysoká rýchlosť vŕtania


Trikrát vyššia kapacita vŕtania v porovnaní s inými jadrovými vrtákmi na mokré vŕtanie vďaka inovačnému procesu spekania segmentov (CLEANTEC). Prémiové diamanty s mimoriadne účinnými reznými hranami sú optimálne a rovnomerne integrované do segmentu, takže sa predčasne neuvoľnia. Nová technológia Würth CLEANTEC


prináša jedinečný, flexibilný diamantový segment, ktorý dokáže splniť aj tie najnáročnejšie požiadavky v aplikáciách so železobetónom.



Viskoplastické, no mimoriadne silné pripojenie segmentov pre konštrukciu s kruhovým segmentom a segmentované od priem. 270 mm


Špeciálny proces vysokofrekvenčnej indukcie (HFI) výrazne znižuje odlamovanie diamantových segmentov z vŕtacej korunky (v porovnaní s inými procesmi) – aj v najnáročnejších aplikáciách.



Špeciálny proces laserového zvárania pre segmentované vŕtacie korunky do priem. 250 mm


Pre optimálne pripojenie segmentov na tele á vŕtacej korunky



Kruhové segmenty s prídavnými, odsadenými prefukovacími otvormi


Prostredníctvom nich vŕtacie korunky dosahujú dodatočnú vyššiu rýchlosť vŕtania a majú optimálnu dodávku vody počas celej životnosti



Jediná vŕtacia korunka pre takmer akýkoľvek stavebný materiál


To znamená, že používateľ má na stavbe takmer vždy tú správnu vŕtaciu korunku pre svoju aplikáciu.



Menší odpor v materiáli


Segmenty, ktoré sú približne o 10 % užšie ako tie v konkurenčných produktoch, predchádzajú nadmerným stratám spôsobeným trením. Tiež to uľahčuje počiatočnú fázu vŕtania.



Priemer 68 mm a priemer 82 mm zvlášť pre spínacie a rozvádzacie skrinky

Upozornenie

Oceľové výstuhy sa môžu vŕtať len s povolením statika!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Bežné aplikácie


Starý betón, betón, betónové potrubia, abrazívny betón, ekologický betón, betón s odkrytým kamenivom, mäkké/tvrdé vápenno-pieskové tehly, mäkké/tvrdé slinkové tehly, silne vystužený betón (≥ 25 mm), mäkká/tvrdá žula, mäkký/tvrdý Poroton, kompozitná sadra, asfaltový makadam, malta, sadra, vyrovnávacia mazanina



(ďalšie aplikácie nájdete v prehľade aplikácií pre diamantové vŕtacie korunky na mokré vŕtanie)

Univerzálnosť (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Životnosť (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Rýchlosť vŕtania do betónu (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Rýchlosť vŕtania do výstuže (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Prípojný závit

1/2 inch

Priemer (Ø)

38 mm

Pracovná dĺžka

300 mm

Dĺžka

355 mm

Výška segmentu

9 mm

Hrúbka segmentu

2 mm

Počet segmentov

1 KS

Verzia

Prstenec

Spojenie segmentov

HFI

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Adaptér Pre vŕtaciu korunku

ADAPTER KBT WDS-M (1 1/4-1/2-K)

Spojovací adaptér pre iné spoločnosti a stroje WDS
x 1 ks
Adaptér Pre vŕtaciu korunku

REDUKCIA-KBT-(1 1/4ZO-M)-(1/2ZO-K

Spojovací adaptér pre iné spoločnosti a stroje WDS
x 1 ks
Adaptér Pre vŕtaciu korunku

ADAPTER KBT (DDBI-M) (1 1/4-1/2)

Spojovací adaptér pre iné spoločnosti a stroje WDS
x 1 ks
Adaptér Pre vŕtaciu korunku

PRISLUSENSTVO-ADAPTER-CDT-(DDBU-M)-(1 1/

Spojovací adaptér pre iné spoločnosti a stroje WDS
x 1 ks
Predlžovací nadstavec Pre 1/2 vŕtaciu korunku

PRISLUSENSTVO-EXTENSION-CDT-1/2IN-L200MM

Od priemeru jadrového vrtáka 32 mm
x 1 ks
Predlžovací nadstavec Pre 1/2 vŕtaciu korunku

PREDLZENIE-KBT-1/2ZO-L500MM

Od priemeru jadrového vrtáka 32 mm
x 1 ks
Predĺženie Pre 1 1/4 vŕtaciu korunku

PREDLZENIE DIA JADR KORUN 1 1/4IN-L300MM

Pre vŕtacie korunky s priemerom od 50 mm
x 1 ks
Predĺženie Pre 1 1/4 vŕtaciu korunku

PRISLUSENSTVO-EXTENSION-CDT-1 1/4IN-L500

Pre vŕtacie korunky s priemerom od 50 mm
x 1 ks
Predĺženie Pre 1 1/4 vŕtaciu korunku

PRISLUSENSTVO-EXTENSION-CDT-1 1/4IN-L100

Pre vŕtacie korunky s priemerom od 50 mm
x 1 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie