Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Diamantová vŕtacia korunka na vŕtanie za mokra Longlife & Speed 1 1/4“ - VRTACIA KORUNA Diamantová vŕtacia korunka na vŕtanie za mokra Longlife & Speed 1 1/4“ - VRTACIA KORUNA Diamantová vŕtacia korunka na vŕtanie za mokra Longlife & Speed 1 1/4“ - VRTACIA KORUNA Diamantová vŕtacia korunka na vŕtanie za mokra Longlife & Speed 1 1/4“ - VRTACIA KORUNA Diamantová vŕtacia korunka na vŕtanie za mokra Longlife & Speed 1 1/4“ - VRTACIA KORUNA
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Diamantová vŕtacia korunka na vŕtanie za mokra Longlife & Speed 1 1/4“ - VRTACIA KORUNA - 1
Diamantová vŕtacia korunka na vŕtanie za mokra Longlife & Speed 1 1/4“ - VRTACIA KORUNA - 2
Diamantová vŕtacia korunka na vŕtanie za mokra Longlife & Speed 1 1/4“ - VRTACIA KORUNA - 3
Diamantová vŕtacia korunka na vŕtanie za mokra Longlife & Speed 1 1/4“ - VRTACIA KORUNA - 4
Diamantová vŕtacia korunka na vŕtanie za mokra Longlife & Speed 1 1/4“ - VRTACIA KORUNA - 5

Diamantová vŕtacia korunka na vŕtanie za mokra Longlife & Speed 1 1/4“

Jadr. vrták na mokré vŕt. Longlife & Speed 1 1/4“
VRTACIA KORUNA
ZEBRA

Obj. č. 5456065086
EAN 4050642476011

Cena za zvolené balenie
Diamantová vŕtacia korunka na vŕtanie za mokra Longlife & Speed 1 1/4“

Obj. č. 5456065086

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Technologicky pokročilá diamantová vŕtacia korunka na vŕtanie za mokra s extrémne rýchlym vŕtaním aj v železných výstuhách a veľmi dlhou životnosťou pre všetky stavebné práce

Mimoriadne vysoká rýchlosť vŕtania


Trikrát vyššia kapacita vŕtania v porovnaní s konkurenčnými výrobkami vďaka inovačnému procesu spekania segmentov (CLEANTEC). Prémiové diamanty s mimoriadne účinnými reznými hranami sú optimálne a rovnomerne integrované do segmentu, takže sa predčasne neuvoľnia. Nová technológia Würth CLEANTEC prináša jedinečný, flexibilný diamantový segment, ktorý dokáže splniť aj tie najnáročnejšie požiadavky v aplikáciách so železobetónom.



Mimoriadne dlhá životnosť


Veľmi vysoké segmenty v porovnaní s konkurenčnými výrobkami umožňujú až dvojnásobnú životnosť.



Jediná vŕtacia korunka pre takmer akýkoľvek stavebný materiál


To znamená, že používateľ má na stavbe vždy tú správnu korunku pre svoju aplikáciu.



Menší odpor v materiáli


Segmenty, ktoré sú približne o 10 % užšie ako tie v konkurenčných produktoch, predchádzajú nadmerným stratám spôsobeným trením. Toto uľahčuje aj počiatočnú fázu vŕtania.



Viskoplastické, no mimoriadne silné pripojenie segmentov


Špeciálny proces vysokofrekvenčnej indukcie (HFI) výrazne znižuje odlamovanie diamantových segmentov od vŕtacej korunky (v porovnaní s inými procesmi) - dokonca aj v náročných aplikáciách.

Upozornenie

Oceľové výstuhy sa môžu vŕtať len s povolením statika!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Bežné aplikácie


Starý betón, betón, betónové potrubia, drsný betón, čerstvý betón, vymývaný betón, vápennopieskové tehly (mäkké/tvrdé), kameninové tehly (mäkké/tvrdé), silno vystužené (≥ 25 mm), žula (mäkká/tvrdá), Poroton (mäkký/tvrdý), zámková dlažba, asfalt, malta, omietka, poter



(ďalšie aplikácie nájdete v prehľade aplikácií pre diamantové vŕtacie korunky na mokré vŕtanie)

Univerzálnosť (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Životnosť (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Rýchlosť vŕtania do betónu (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Rýchlosť vŕtania do výstuže (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Prípojný závit

Vnút. záv. 11/4“

Priemer (Ø)

86 mm

Pracovná dĺžka

400 mm

Dĺžka

477 mm

Výška segmentu

11 mm

Hrúbka segmentu

3 mm

Počet segmentov

7 KS

Spojenie segmentov

HFI

Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Adaptér pre jadrovú vrtnú korunku

ADAPTER KBT WDS-M (1 1/4-1/2-K)

Spojovací adaptér pre iné spoločnosti a stroje WDS
x 1 ks
Adaptér pre jadrovú vrtnú korunku

ADAPTER KBT (DDBI-M) (1 1/4-1/2)

Spojovací adaptér pre iné spoločnosti a stroje WDS
x 1 ks
Adaptér pre jadrovú vrtnú korunku

PRISLUSENSTVO-ADAPTER-CDT-(DDBU-M)-(1 1/

Spojovací adaptér pre iné spoločnosti a stroje WDS
x 1 ks
Predĺženie pre 1 1/4 vŕtaciu korunku

PRISLUSENSTVO-EXTENSION-CDT-1 1/4IN-L500

Pre vŕtacie korunky s priemerom od 50 mm
x 1 ks
Predĺženie pre 1 1/4 vŕtaciu korunku

PRISLUSENSTVO-EXTENSION-CDT-1 1/4IN-L100

Pre vŕtacie korunky s priemerom od 50 mm