Diamantová vŕtacia korunka s výplachom Longlife & Speed 1/2“
Diam. vŕt. korunka s výpl. L & S 1/2“
JADROVY-VRTAK-LS-1/2IN-L150-D8MM
ZEBRA
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Mimoriadne vysoká rýchlosť vŕtania
Trikrát vyššia kapacita vŕtania v porovnaní s inými jadrovými vrtákmi na mokré vŕtanie vďaka inovačnému procesu spekania segmentov (CLEANTEC). Prémiové diamanty s mimoriadne účinnými reznými hranami sú optimálne a rovnomerne integrované do segmentu, takže sa predčasne neuvoľnia. Nová technológia Würth CLEANTEC
prináša jedinečný, flexibilný diamantový segment, ktorý dokáže splniť aj tie najnáročnejšie požiadavky v aplikáciách so železobetónom.
Mimoriadne dlhá životnosť
Veľmi vysoké segmenty v porovnaní s konkurenčnými výrobkami zdvojnásobujú alebo dokonca strojnásobujú životnosť.
Viskoplastické, no mimoriadne silné pripojenie segmentov
Špeciálny proces vysokofrekvenčnej indukcie (HFI) výrazne znižuje odlamovanie diamantových segmentov z vŕtacej korunky (v porovnaní s inými procesmi) – aj v najnáročnejších aplikáciách.
Jediná vŕtacia korunka pre takmer akýkoľvek stavebný materiál
To znamená, že používateľ má na stavbe takmer vždy tú správnu vŕtaciu korunku pre svoju aplikáciu.
Menší odpor v materiáli
Segmenty, ktoré sú približne o 10 % užšie ako tie v konkurenčných produktoch, predchádzajú nadmerným stratám spôsobeným trením. Tiež to uľahčuje počiatočnú fázu vŕtania.
Oceľové výstuhy sa môžu vŕtať len s povolením statika!
Hárky údajov(X)
Bežné aplikácie
Starý betón, betón, betónové potrubia, drsný betón, čerstvý betón, vymývaný betón, vápennopieskové tehly (mäkké/tvrdé), kameninové tehly (mäkké/tvrdé), silno vystužené ( ≥ 25 mm), žula (mäkká/tvrdá), Poroton (mäkký/tvrdý), zámková dlažba, asfalt, malta, omietka, poter
(ďalšie aplikácie nájdete v prehľade aplikácií pre diamantové vŕtacie korunky na mokré vŕtanie)
Univerzálnosť (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Životnosť (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Rýchlosť vŕtania do betónu (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Rýchlosť vŕtania do výstuže (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Prípojný závit | Vonk. záv. 1/2“ |
Priemer (Ø) | 8 mm |
Pracovná dĺžka | 150 mm |
Dĺžka | 205 mm |
Výška segmentu | 9 mm |
Hrúbka segmentu | 2,2 mm |
Počet segmentov | 1 KS |
Verzia | Prstenec |
Spojenie segmentov | HFI |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!