Diamantový brúsny hrniec PKD, ZEBRA
Diamantový brúsny hrniec PKD, ZEBRA
KOTUC BRUSNY DIAM LS-PCD-BR22,23-D125MM
ZEBRA
Obj. č.
0666561125
EAN 4052712106408
Cena za zvolené balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Problem solver for optimal removal of epoxy resin adhesive residues and all common carpet adhesives, for example
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Univerzálnosť (bodový systém) | 1 zo 4 bodov |
Životnosť (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Rýchlosť úberu (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Kvalita povrchu/konečná úprava (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Riešenie problémov (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Priemer (Ø) | 125 mm |
Vŕtanie | 22.23 mm |
Otáčky max. | 12250 ot/min |
Obvodová rýchlosť max. | 80 m/s |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!