Diamantový brúsny hrniec Turbo
Miska Diamantova Turbo
KOTUC BRUSNY DIAM TURBO N-BR22,23-D125MM
Obj. č. 0668521125
EAN 4052712106330
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Dlhá prevádzková životnosť a lepšie výsledky obrábania povrchu
Zlepšenie klasického uzatvoreného brúsneho okraja.
Dobrá extrakcia
vďaka veľkým otvorom v nosiči.
Brúsi takmer všetky bežné materiály
Hárky údajov(X)
Univerzálnosť (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Životnosť (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Rýchlosť úberu (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Kvalita povrchu/konečná úprava (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Riešenie problémov (bodový systém) | 1 zo 4 bodov |
Priemer (Ø) | 125 mm |
Výška segmentu | 5,5 mm |
Vŕtanie | 22,23 mm |
Otáčky max. | 12250 ot/min |
Obvodová rýchlosť max. | 80 m/s |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!