Diamantový frézovací kotúč Longlife
Diamantový frézovací kotúč Longlife
DIA-REZNY-KOTUC-LL-TUCKPT-BR22,23-D125X8
ZEBRA
Obj. č.
5526960128
EAN 4050382284341
Cena za zvolené balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
The specialised disc for removing old mortar from joints during renovation work (e.g. clinker facades) and for milling joints/slots, for tile and floor layers, facade renovators, electricians, plumbing companies and similar trades. Also used for the installation of thin installation cables and similar jobs.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Univerzálnosť (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Životnosť (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Rezná rýchlosť (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Kvalita rezu (bodový systém) | 1 zo 4 bodov |
Priemer (Ø) | 125 mm |
Vŕtanie | 22.23 mm |
Výška segmentu | 9 mm |
Hrúbka segmentu | 8 mm |
Počet segmentov | 10 KS |
Spojenie segmentov | Laser |
Otáčky max. | 12200 U/min |
Obvodová rýchlosť max. | 80 m/s |