Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Diamantový jadrový vrták na mokré vŕtanie na dlaždice So 1/4-palcovým šesťhranným držiakom hrotov

Diamantová vŕtacia korunka 1/4 palca
DIAMANTOVA KORUNKA D10MM

Obj. č. 0651911000
EAN 4047376820968

Cena za zvolené balenie
Diamantový jadrový vrták na mokré vŕtanie na dlaždice So 1/4-palcovým šesťhranným držiakom hrotov

Obj. č. 0651911000

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 5 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Špeciálne na použitie v akumulátorových vŕtačkách

Presné, precízne vŕtanie



Čisté okraje, presné otvory


Žiadne štiepenie alebo praskanie obkladačiek



Ďalšie otvory v reznej ploche


Optimálny a konzistentný prívod studenej vody



1/4" upevnenie šesťhr. hrotov


Umožňuje mimoriadne rýchle oddelenie/výmenu vŕtacej korunky



Upevnenie hrotov vo vnútri duté a ďalší otvor v tele korunky


Jednoduché odstránenie jadrového vrtáka

Upozornenie
  • Zabezpečte nepretržitý a dostatočný prívod vody – nikdy nevŕtajte nasucho!

  • Vŕtaciu šablónu umiestnite tak, aby sa aktívny centrovací otvor vždy nachádzal v najnižšom bode

  • Po každej operácii odstráňte vŕtacie jadro
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Používa sa všade tam, kde je potrebné vŕtať hlinené tehly alebo dlaždice a kde bežné karbidové vrtáky na dlaždice narážajú na svoje limity. Na použitie s tvrdými materiálmi, ako sú jemná kamenina, vysokopálené dlaždice, hlinené tehly, glazované dlaždice, keramika, tenké žulové a mramorové dosky atď.

Pokyny
  • Len na použitie s výkonnými akumulátorovými skrutkovačmi min. 12 V

  • Vŕtanie bez rázu.

  • Pracujte len s hmotnosťou akumulátorovej vŕtačky. Pri tomto procese udržujte čo najrovnomernejší kontaktný tlak

  • Max. hrúbka materiálu 10 mm

  • Odporúčané otáčky min. 1 000 ot./min.

  • Zabezpečte používanie vhodných ochranných prostriedkov

Priemer (Ø)

10 mm

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Univerzálny držiak E 6,3 (1/4)

DRZIAK BITOV RYCH VYM 1/4X1/4 L51MM

Rýchlovýmenné skľučovadlo
x 1 ks
Vŕtacia šablóna

VRTACIA SABLONA

x 1 ks
Vodovodná hadica

HADICA