Diamantový jadrový vrták na mokré vŕtanie na dlaždice So 1/4-palcovým šesťhranným držiakom hrotov
Diamantová vŕtacia korunka 1/4 palca
VRTACIA KORUNKA D5MM
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Presné, precízne vŕtanie
Čisté okraje, presné otvory
Žiadne štiepenie alebo praskanie obkladačiek
Ďalšie otvory v reznej ploche
Optimálny a konzistentný prívod studenej vody
1/4" upevnenie šesťhr. hrotov
Umožňuje mimoriadne rýchle oddelenie/výmenu vŕtacej korunky
Upevnenie hrotov vo vnútri duté a ďalší otvor v tele korunky
Jednoduché odstránenie jadrového vrtáka
- Zabezpečte nepretržitý a dostatočný prívod vody – nikdy nevŕtajte nasucho!
- Vŕtaciu šablónu umiestnite tak, aby sa aktívny centrovací otvor vždy nachádzal v najnižšom bode
- Po každej operácii odstráňte vŕtacie jadro
Hárky údajov(X)
Používa sa všade tam, kde je potrebné vŕtať hlinené tehly alebo dlaždice a kde bežné karbidové vrtáky na dlaždice narážajú na svoje limity. Na použitie s tvrdými materiálmi, ako sú jemná kamenina, vysokopálené dlaždice, hlinené tehly, glazované dlaždice, keramika, tenké žulové a mramorové dosky atď.
- Len na použitie s výkonnými akumulátorovými skrutkovačmi min. 12 V
- Vŕtanie bez rázu.
- Pracujte len s hmotnosťou akumulátorovej vŕtačky. Pri tomto procese udržujte čo najrovnomernejší kontaktný tlak
- Max. hrúbka materiálu 10 mm
- Odporúčané otáčky min. 1 000 ot./min.
- Zabezpečte používanie vhodných ochranných prostriedkov
Priemer (Ø) | 5 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!